EFS-B44 20-42W20-104 IC608 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Artikelnummer: 5668819
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINISHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668819
EAN/GTIN 7291075012453
Nummer fabrikant 5668819
L-nummer L24180 1404

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, snijrandlengte max. (APMX) 42 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 104 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 42 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen