Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimaal equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type ronde schacht
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,024″
- Snijdiameter (DC): 5/8″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,625″
- Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/4″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 3-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond