EFSI-B44 375-750C375 IC900 Een combinatie van voorfrezen en nabewerken met volhardmetalen schachtfrezen in één gereedschap

Artikelnummer: 5622109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINISHRED

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622109
EAN/GTIN 7291075013184
Nummer fabrikant 5622109
L-nummer L24180 2859

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,012″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,375″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen