EFS-B44 06-14C06-57 IC900 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Artikelnummer: 5622100
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FINISHRED
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5622100
    EAN/GTIN 7291075012002
    Nummer fabrikant 5622100
    L-nummer L24180 1250

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijrandlengte max. (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 57 mm, schacht Rond, schacht Rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,25 mm
    • Snijdiameter (DC) 6 mm
    • Tolerantie snijdiameter e8
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 45 graden
    • Maximale voeding fz max. 0,06 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 57 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • As van contactdoos rond

    Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen