EFS-B44 14-30C14-83 IC608 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Artikelnummer: 5668814
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINISHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668814
EAN/GTIN 7291075012408
Nummer fabrikant 5668814
L-nummer L24180 1192

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijkantdiameter (DC) 14 mm, snijlengte max. (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen