FIN LNAT 1607 PN-R IC830 Tangentially Clamped Peripherally Ground Inserts with 2 Positive Rake Cutting Edges for Finishing Applications

Artikelnummer: 5668042
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668042
EAN/GTIN 7291075328790
Nummer fabrikant 5668042
L-nummer L23970 77

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,1 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,1 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen