FIN LNK D050-100-4-BT50 Extended Flute Endmills with Tangentially Clamped Inserts and BT MAS-403 Shanks for Semi-Finishing Long Shoulders

Artikelnummer: 3138421
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3138421
EAN/GTIN 7291075335095
Nummer fabrikant 3138421
L-nummer L23980 992

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 28, lengte snijkanten max. (APMX) 102 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 263 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 28
  • Snijlengte max. (APMX) 102 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 263 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen