T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 30°, 45° en 60° vlakfrezen met verlengde spiraal, met T490 LNMT/LNHT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3106948
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106948
EAN/GTIN 7291075323221
Nummer fabrikant 3106948
L-nummer L23980 2843

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,56″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 9, Diepte van snede maximum (APMX) 0,637″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,56″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,252″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 9
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,637″
  • -identificatie (NOF): 3
  • -snijplaat: 3
    • -identificatie: T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen