T475 SM-D050-34-3-27-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107226
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3107226
EAN/GTIN 7291075323122
Nummer fabrikant 3107226
L-nummer L23980 287

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, max. snijkantlengte (APMX) 34,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 68,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 34,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 55 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen