Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, max. snijlengte (APMX) 52 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 158 mm, ronde kolf, ronde kolf
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE) 0,2 mm
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Tolerantie snijdiameter h6
- Snijlengte max. (APMX) 52 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 40 graden
- Maximale voeding fz max. 0,14 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 158 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 100 mm