H606 RXCU 43-AXMP IC330 Dubbelzijdige snijplaten met zes snijkanten met een radius van .250″, voor profielfrezen

Artikelnummer: 5667114
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667114
EAN/GTIN 7291075322316
Nummer fabrikant 5667114
L-nummer L23910 1376

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare wisselplaten ,ingeschreven Circle diameter (IC) 0,51″ ,Insert Thickness (S) 0,236″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 0,51″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,236″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,016 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,004 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen