H606 RXCU 1206-AXT IC830 Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5607421
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607421
    EAN/GTIN 7291075309140
    Nummer fabrikant 5607421
    L-nummer L23910 1350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 5,9 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 6 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat dikte (S) 5,9 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 6

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen