H606 FR D063-07-22-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Artikelnummer: 3106102
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106102
EAN/GTIN 7291075309065
Nummer fabrikant 3106102
L-nummer L23980 329

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 51 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen