H606 FR D052-06-22-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Artikelnummer: 3136801
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3136801
    EAN/GTIN 7291075309089
    Nummer fabrikant 3136801
    L-nummer L23980 980

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 52 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 52 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
    • Totale lengte (OAL) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen