BLR D400-QCS IC808 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Artikelnummer: 5667088
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667088
EAN/GTIN 7291075347333
Nummer fabrikant 5667088
L-nummer L23970 64

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 32,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 14,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 20 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat lengte (INSL) 32,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 14,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles