BLP D40-M16 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3106903
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106903
    EAN/GTIN 7291075347494
    Nummer fabrikant 3106903
    L-nummer L23980 996

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 31 mm, totale lengte (OAL) 78 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
    • Functies van interfaces M16
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Hoekradius (RE) 20 mm
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 31 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 24 mm
    • Functionele lengte (LF) 53 mm
    • Voer de naam (MIID) BLR D400-MFW in
    • Totale lengte (OAL) 78 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen