{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | XF870 | |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 80 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566660 80 | |
EAN/GTIN | 4018875312773 | |
Nummer fabrikant | 731277 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf XF 870 (CER), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 80
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 2,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
556 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,73
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | Staal |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |