Fiberschijf normaal korund (A) 80

Artikelnummer: 566610 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,88 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,73 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde fiber
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 180 mm
Opname Roloc™ snelwisselsysteem
Boring-⌀ 22,23 mm
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.488 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566610 80
EAN/GTIN 4045197292063
Nummer fabrikant 566610 80

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
HOLEX universele fiberschijf voor het slijpen van alle metalen. Korrel: Normaal korund (A).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen