{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | XF870 | |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 60 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566660 60 | |
EAN/GTIN | 4018875312766 | |
Nummer fabrikant | 731792 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberschijf XF 870 (CER) 60
op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Korrelgrootte | 60 | 60 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS ;Staal | Staal |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | Normaal korund (A) |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | Gevulkaniseerde fiber |