{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | XF870 | |
Slijpmiddel | keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 24 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566660 24 | |
EAN/GTIN | 4018875370537 | |
Nummer fabrikant | 732922 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf XF 870 (CER), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 24
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 4,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 1,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Korrelgrootte | 24 | 24 |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | 8.488 min-1 |
Schijf-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | Gevulkaniseerde fiber |