EC-E3 02-08C02E32 IC08 Economical Type 3 Flute, 30° and 38° Helix, Center Cutting, Short/Mediun Length Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5650534
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650534
EAN/GTIN 7291075016277
Nummer fabrikant 5650534
L-nummer L24180 593

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 2 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 32 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Tolerantie snijdiameter h10
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,03 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,01 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen