EC-A2 03-30C03E75 IC08 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Center Cutting, Short/Medium/Extra Long Length Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5650493
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650493
EAN/GTIN 7291075016086
Nummer fabrikant 5650493
L-nummer L24180 1155

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, max. snijlengte (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 75 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Tolerantie snijdiameter h10
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,04 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,01 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 75 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen