EB-A2 08-50C08E150 IC900 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Extra Long Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651209
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5651209
EAN/GTIN 7291075015669
Nummer fabrikant 5651209
L-nummer L24180 117

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijkantlengte (APMX) 50 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 50 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.