EB-A2 05-10W06E57 IC08 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5650774
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650774
EAN/GTIN 7291075200911
Nummer fabrikant 5650774
L-nummer L24180 2412

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen