Diamant-doorslijpschijf 75 mm

Artikelnummer: 563490 75
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 1A1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: vezelversterkte kunststoffen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D357
Vorm 1A1
Schijf-⌀ 75 mm
Schijfbreedte 2 mm
Stambladbreedte 1 mm
Boring-⌀ 10 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal vezelversterkte kunststoffen
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 20.300 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563490 75
EAN/GTIN 4007220393420
Nummer fabrikant 4007220393420

Toepassingstabel

Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Eenlaags galvanisch uitgeruste diamant-doorslijpschijf met zijdelingse beschermsegmenten. Hoge snijcapaciteit dankzij grote spaanruimtes. Totale schijfbreedte 2,0 mm, stalen stamblad 1,0 mm.

Toepassing:

Voor het doorslijpen, kanten en bijsnijden van vezelversterkte kunststoffen (CFK / GFK) op haakse slijpers (gr. 115 / 125) of rechte slijpers (gr. 50 / 75) met spandoorn nr. 563496.