Diamant-doorslijpschijf, Schijf-⌀: 50mm

Artikelnummer: 563490 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 1A1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: vezelversterkte kunststoffen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D357
Vorm 1A1
Schijf-⌀ 50 mm
Schijfbreedte 2 mm
Stambladbreedte 1 mm
Boring-⌀ 10 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal vezelversterkte kunststoffen
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 30.500 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 563490 50
EAN/GTIN 4007220666050
Nummer fabrikant 4007220666050
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Toepassingstabel

Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Eenlaags galvanisch uitgeruste diamant-doorslijpschijf met zijdelingse beschermsegmenten. Hoge snijcapaciteit dankzij grote spaanruimtes. Totale schijfbreedte 2,0 mm, stalen stamblad 1,0 mm.

Toepassing:

Voor het doorslijpen, kanten en bijsnijden van vezelversterkte kunststoffen (CFK / GFK) op haakse slijpers (gr. 115 / 125) of rechte slijpers (gr. 50 / 75) met spandoorn nr. 563496.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen