{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Korrelgrootte | D427 | |
Vorm | 1A1 | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 2 mm | |
Stambladbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | vezelversterkte kunststoffen | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563490 125 | |
EAN/GTIN | 4007220806043 | |
Nummer fabrikant | 4007220806043 |