Spandoorn voor diamant-doorslijpschijven 10 mm

Artikelnummer: 563496 10
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 6 mm
    Geschikt voor boring-⌀ 10 mm
    Producttype Spandoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 563496 10
    EAN/GTIN 4007220219140
    Nummer fabrikant 4007220219140