{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30Q-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563200 230 | |
EAN/GTIN | 9003178723437 | |
Nummer fabrikant | 872343 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doorslijpschijf PREMIUM*** 230 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.219 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 5,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.960 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
aanbevolen aanzethoek | 90 | 90 |
Vorm | 41 | 41 |
Maximaal toerental | 6.600 | 6.600 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS ;Staal | RVS ;Staal |
Schijfbreedte | 2,5 | 2,5 |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |