{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30Q-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.500 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563200 178 | |
EAN/GTIN | 9003178723413 | |
Nummer fabrikant | 872341 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf PREMIUM*** 178 mm
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.946 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Voor materiaaldiktes | 7,5 ;12,5 | 7,5 ;12,5 |
Maximaal toerental | 8.500 | 8.500 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |