{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30Q-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 150 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 10.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563200 150 | |
EAN/GTIN | 9003178723406 | |
Nummer fabrikant | 872340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doorslijpschijf PREMIUM*** 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
882 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.254 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vorm | 41 | 41 |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Specificatie | A30Q-BFXA | A60P-BF |