{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30Q-BFXA | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 42 | |
Vormbeschrijving | gebogen | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563200 115 | |
EAN/GTIN | 9003178723468 | |
Nummer fabrikant | 872346 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doorslijpschijf PREMIUM*** 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.356 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.579 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vorm | 42 | 42 |
Voor materiaaldiktes | 7,5 ;12,5 | 6 ;10 |
Maximaal toerental | 13.300 | 13.300 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Specificatie | A30Q-BFXA | A30Q-BF |