MM EC.625D47C008-8T10 IC903 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen met 6, 8 of 10 spaangroeven, 50° spiraalhoek voor bewerking van gehard staal

Artikelnummer: 5622510
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622510
EAN/GTIN 7291075265637
Nummer fabrikant 5622510
L-nummer L24060 802

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • Afmeting T10
  • Snijkantdiameter (DC): 5/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,47″
  • Aantal snijkanten (NOF): 8
  • Totale lengte (OAL): 1,263″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.008″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.47″
  • Fløjtetælling (NOF): 8
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 50 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.8″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.263″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 3 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen