Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine kant (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC) 1/2″, decimaal equivalent 0,5″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,016″
- Snijdiameter (DC): 1/2″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,5″
- Maximale snijdiepte (APMX): 1″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 3″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Weldon