S890 SNHU 1305PN-R-W IC810 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5607484
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607484
EAN/GTIN 7291075290325
Nummer fabrikant 5607484
L-nummer L23910 1236

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 13 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,15 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 13 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,15 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen