S890 FSN D125-09-40-R13 Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106087
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106087
EAN/GTIN 7291075290189
Nummer fabrikant 3106087
L-nummer L23980 315

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 121,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 64,1 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 121,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 121,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Totale lengte (OAL) 64,1 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 89 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.