S890 FSN D2.5-07-1.00-R13 Vlakfrezen met dubbelzijdige vierkante snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106091
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106091
EAN/GTIN 7291075290387
Nummer fabrikant 3106091
L-nummer L23980 2121

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,362″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,22″, totale lengte (OAL) 1,797″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,362″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,362″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,047 2,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • totale lengte (OAL): 1,797″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 89 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,793″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.