S890 FSN D063-05-22-R13 Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106085
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106085
    EAN/GTIN 7291075290165
    Nummer fabrikant 3106085
    L-nummer L23980 313

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 59,5 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 41,1 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 59,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 59,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Totale lengte (OAL) 41,1 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 89 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen