T290 LNMT 050204TR IC330 Tangential Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606316
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606316
    EAN/GTIN 7291075260618
    Nummer fabrikant 5606316
    L-nummer L23910 879

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 5 mm, snijplaatlengte (INSL) 5,75 mm, snijplaatdikte (S) 5,85 mm, snijplaatbreedte (W1) 2,7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 5,75 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 2,7 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,08 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen