T260 ELN D12-4-C12-05 60° chamfering end mills.

Artikelnummer: 3106171
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106171
    EAN/GTIN 7291075046397
    Nummer fabrikant 3106171
    L-nummer L23980 411

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, maximale lengte snijkanten (APMX) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 17,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 0502
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 60 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen