LNAR 110620X75PN-R-S ID5 Tangentially Clamped Milling Inserts with a Brazed PCD Tip for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5605500
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605500
EAN/GTIN 7291075217827
Nummer fabrikant 5605500
L-nummer L24200 27

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11,11 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,72 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,15 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 11,11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,72 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles