• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

F90LN D125-12-40AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Artikelnummer: 3105798
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ALUTANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105798
EAN/GTIN 7291075124828
Nummer fabrikant 3105798
L-nummer L23980 1139

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 122 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 122 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden