F90LN D080-05-27AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Artikelnummer: 3104180
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ALUTANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104180
EAN/GTIN 7291075124767
Nummer fabrikant 3104180
L-nummer L23980 1261

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 77 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 77 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts