F90LN D100-10-32AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Artikelnummer: 3105796
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ALUTANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105796
EAN/GTIN 7291075124804
Nummer fabrikant 3105796
L-nummer L23980 1131

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 97 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 97 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden