• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

F90LN D160-14-40AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Artikelnummer: 3105799
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ALUTANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105799
EAN/GTIN 7291075124835
Nummer fabrikant 3105799
L-nummer L23980 1148

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal freeslichamen (CICT) 14, naafdiameter (DHUB) 157 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 157 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden