LNET 127704-TN-MM IC928 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Milling Deep and Long Slots on Steel

Artikelnummer: 5604974
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604974
EAN/GTIN 7291075222524
Nummer fabrikant 5604974
L-nummer L23910 1102

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 9,52 mm, snijplaatbreedte (W1) 12,7 mm

Kenmerk:

  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen