SDN D8.0-0.31-16-LN12 Groeffrees met volledige schijf en LNET 12 tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3102269
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102269
EAN/GTIN 7291075152319
Nummer fabrikant 3102269
L-nummer L23980 1787

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 2,38″, snijdiameter (DC) 8″, aantal snijpunten (CICT) 20, maximale snijbreedte (CWX) 0,391″, minimale snijbreedte (CWN) 0,312″, naafdiameter (DHUB) 3″, totale lengte (OAL) 1/2″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 2,38″
  • snijdiameter (DC): 8″
  • snijitem telling (CICT): 20
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,391″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,312″
  • naafdiameter (DHUB): 3″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): LNET 124504-lengte: Totale lengte: 1/2″
  • aantal effectieve randen voor randapparatuur (ZEFP): 10

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen