• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

FDN D200-10-40-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102450
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102450
EAN/GTIN 7291075161496
Nummer fabrikant 3102450
L-nummer L23980 1402

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 51,5 mm, snijdiameter (DC) 200 mm, aantal snijlichamen (CICT) 20, snijbreedte max. (CWX) 12 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, aantal spaangroeven (NOF) 20, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 50 mm, eff. perifeer aantal spaangroeven (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 51,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijbreedte max. (CWX) 12 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 20
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 126508-TN in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Effectieve lengte (LU) 49,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen