FDN D100-1014-27R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Artikelnummer: 3103988
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103988
EAN/GTIN 7291075182477
Nummer fabrikant 3103988
L-nummer L23980 2215

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm, zaagdiameter (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte max. (CWX) 14,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 10,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, naafdiameter (DHUB) 55 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 126504-TN in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen