BCR D1.25-QT IC928 Snijplaten voor profielfrezen

Artikelnummer: 5604061
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604061
EAN/GTIN 7291075123081
Nummer fabrikant 5604061
L-nummer L23970 641

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Snijplaatlengte (INSL): 1,109″
  • Snijplaatdikte (S): 0,21″
  • Snijplaatbreedte (W1): 0,594″

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 5/8″
  • Indsatslængde (INSL): 1.109″
  • Skærtykkelse (s): 0.21″
  • Indsatsbredde (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Antal skærekanter 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles